曜日別特売
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790

SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790
SET-11S41-4 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC 67914790

防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード67914790品番SET-11S41-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

※防犯カメラNXS41(4台:注文コード64711635)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。
ワイヤレス防犯カメラNXS41:ソーラーパネル+バッテリー搭載・400万画素
レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機

付属品
【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.9m)×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、ネジ(1式)、microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1
【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)
【防犯カメラ】本体:約261、ソーラーパネル(コード含む):約117
【レコーダー】約271
外形寸法(mm)
【防犯カメラ】本体:120×72×55(突起部含まず)、ソーラーパネル:140×85
【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)
電源
【防犯カメラ】5V 1A
【レコーダー】12V 3A
解像度
HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz
【防犯カメラ】2560 × 1440
【レコーダー】800万
動作温度、湿度範囲
【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)
【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%
ネットワークタイプ
【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応
【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
対応アプリケーション
【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)
【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
音声
【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能
【レコーダー】サポート
消費電力【レコーダー】0.7Wレンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:10m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMIソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(1.6W)バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】5200F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】400万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内バックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps画角【防犯カメラ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
注意
※防犯カメラNXS41(4台:注文コード64711635)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする