曜日別特売
600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858

 

600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858
600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858
600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858
600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858
600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858
600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858
600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858
600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858
600004580 国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ 萩原 67915858

国産 敷詰 抗菌カーペット ファーレ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約352×352 / 江戸間8帖
グリーン
内容量1個注文コード67915858品番600004580
参考基準価格(税別)¥18,173販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お部屋が明るくなる、日本製のかわいいパステルカラーの抗菌カーペット。

用途
カットパイルでふわふわなめらかな肌触り。毛先がカットされているため引っかかりにくく、室内でペットを飼っているご家庭でも安心です。一から紡績できる強みを生かし、アクリルを2%入れることでまだらミックス感をだし、汚れが目立ちにくいのも嬉しいポイント。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にもおすすめです◎
グリーン
寸法(cm)
約352×352 / 江戸間8帖
厚さ(mm)
9
備考
洗濯不可
対応
ホットカーペット
機能
抗菌防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果
なし
組成
表面:ポリエステル98%、アクリル2% 、裏面:不織布
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする