萩原
国産 敷詰 抗菌カーペット バール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(cm)
約261×261 / 江戸間4.5帖
約176×261 / 江戸間3帖
約261×261 / 江戸間4.5帖
約261×352 / 江戸間6帖
約352×352 / 江戸間8帖
約352×440 / 江戸間10帖
色
グレー
ローズ
ベージュ
グリーン
グレー
ブラウン
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67915998
品番
600003745
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
レトロかわいいおしゃれな日本製抗菌カーペット。
用途
色合いも明るく、子供部屋やリビングなど、お部屋のイメージを変えたい方におすすめ。単色ながら、ハイカット、ミドルループ、ローループと3段構成で立体感がありタッチ感も楽しめます。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎
厚さ(mm)
9
色
グレー
備考
洗濯不可
対応
ホットカーペット
寸法(cm)
約261×261 / 江戸間4.5帖
機能
抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果
なし
組成
表面:ポリエステル100% / 裏面:不織布貼り
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません