曜日別特売
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479

BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479
BWIS-4807R SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS 67916479

SG コンパクトブロワ-充電式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード67916479品番BWIS-4807R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー
風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。
モード:回転数/風量/時間
Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分
弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分
中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分
強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
スイッチオペレーション
(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)
(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)
(常時ON状態から)長押し:OFF
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。

付属品
充電用USB Type-C ケーブル(50cm)
ブロワーヘッド
シリコンノズル
仕様
チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中
(右〇)
緑点灯:充電完了
(左右〇)
赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)
スイッチ
オペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)
(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)
(常時ON状態から)長押し:OFF
対応
バッテリーインジケーター:(真ん中〇)
使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。
充電してください。
モード
回転数/風量/時間
Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分
弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分
中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分
強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)材質ABS質量(g)252電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)
注意
※回転フィン部分に異物を入れないでください。故障の原因になります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする