曜日別特売
ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所 67917197

身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190?290】

ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所 67917197
ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所 67917197
ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所 67917197
ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所 67917197
ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所 67917197

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
色グレー
内容量1本注文コード67917197品番ST574A-SK
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。
激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。
このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
作業ベルトは軽量バックルタイプを付属しています。

用途
軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。
フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
色
グレー
ベルト色
グレー
付属品
デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本
仕様
【作業ベルト】軽量バックル
形状
【背中】Y型、【腿ベルト】平行型
質量(g)
1390
最大使用質量(kg)
140(体重+装備質量)
腿バックル
ワンタッチ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする