GH-UCHC-GY 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 67917556

本体

GH-UCHC-GY 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 67917556
GH-UCHC-GY 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 67917556
GH-UCHC-GY 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 67917556
GH-UCHC-GY 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 67917556
GH-UCHC-GY 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 67917556
GH-UCHC-GY 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 67917556

超音波式クラウドミスト加湿器 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67917556品番GH-UCHC-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

見て癒される「クラウドミスト」演出が魅力のUSB給電式加湿器です。超音波式を採用し、火傷の心配がなく、すぐにミストが出る安全・静音設計。
ポン、ポンとリズミカルに輪っか状のミストを噴霧し、視覚的な癒し効果を演出。
加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます(天然成分100%推奨)。
コンパクト&静音設計で仕事中や睡眠時も邪魔をしません。
連続加湿時間は連続モード時約4時間、クラウドミストモード時約8時間で自動停止。空焚き防止機能付きで安心です。
パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。

付属品専用USBケーブル、スポンジ×3本(うち1本は本体接続)、取扱説明書/保証書仕様アロマ対応:アロマウォーターのみ対応材質ABS、PPグレー質量(g)約182消費電力(W)約2(5V/0.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×84×145タンク容量(mL)300保証期間6か月LEDランプあり (白色・オレンジ色・白色+オレンジ色) ※ボタンの長押し(約2秒)で点灯消灯と色を切り替え連続加湿時間(時間)連続モード 約4時間後に自動停止、クラウドミストモード 約8時間後に自動停止モード連続モード/クラウドミストモード加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)連続モード:約40~50、クラウドミストモード:約5~10

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする