曜日別特売
9010 ニトリル極うす手袋粉なし 24枚入 9010 カジメイク 67917721

商品画像

9010 ニトリル極うす手袋粉なし 24枚入 9010 カジメイク 67917721
9010 ニトリル極うす手袋粉なし 24枚入 9010 カジメイク 67917721
9010 ニトリル極うす手袋粉なし 24枚入 9010 カジメイク 67917721
9010 ニトリル極うす手袋粉なし 24枚入 9010 カジメイク 67917721

ニトリル極うす手袋粉なし 24枚入 9010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(100個×24枚)
サイズL
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)21.4
内容量1ケース(100個×24枚)注文コード67917721品番9010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。
パウダーフリー加工により手にピッタリフィットするニトリル極うす手袋24枚入りです。
便利な左右兼用タイプ、超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
食品衛生法適合の為、食品加工にも使用できます。
蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。
食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。

用途
食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生など
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.05ブルーサイズL入数(枚)2400全長(cm)23.0以上中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21.4粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする