曜日別特売
JT1162 シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 67917775

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1着注文コード67917775品番JT1162
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

和風の優しい素材感が特徴の七分袖シャツです。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
袖底とウエストのポイントを高めに設定し、すっきりとした袖まわりと腰高スタイルを演出します。
裾にはスリットが入っており、動きやすさと着こなしの自由度を高めています。
左ポケットにはペン挿し付きで、業務中の利便性にも配慮。
スミクロ・ブラウン・アイボリーの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット(ペン挿しポケット付き)・脇スリットブラックサイズM規格男女兼用胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル80% / 綿20%肩幅(cm)46袖丈(cm)39着丈(cm)68素材ドビースラブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする