LST-14P 両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業 67918536

LST-14P 両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業 67918536
LST-14P 両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業 67918536
LST-14P 両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業 67918536

両サドル(ビス2本止めタイプ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
寸法P(mm)45
寸法B(mm)20
寸法D(Φmm)19
内容量1セット(5個)注文コード67918536品番LST-14P
参考基準価格(税別)¥235販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

寸法L(mm)60寸法H(mm)22.5寸法D(Φmm)19寸法B(mm)20ナチュラル(乳白系)寸法P(mm)45適合管CD管14入数(個)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63763473
2023-04-21
用途: 架橋ポリの固定
天木工業電気・ガス・熱供給・水道業

今のサドルは開かなければいけなく使いづらいですが
この商品はそのまま使えるので非常に使いやすいです

対象商品 : 63763087
2021-08-08
用途: PEX管、電線固定
その他業種

作りがしっかりしておりしっかり固定できました。色んな用途で使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする