曜日別特売
MFSE-22FK ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用) 未来工業 67918649

MFSE-22FK ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用) 未来工業 67918649
MFSE-22FK ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用) 未来工業 67918649
MFSE-22FK ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用) 未来工業 67918649

ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)
適合管PF単層波付管22
内容量1個(1個)注文コード67918649品番MFSE-22FK
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
適合管PF単層波付管22寸法B(mm)37寸法H(mm)50寸法L(mm)108仕様スクリュー釘付きベージュタイプエコノミータイプ入数(個)1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする