MFSK-14GPS PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業 67918676

MFSK-14GPS PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業 67918676
MFSK-14GPS PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業 67918676
MFSK-14GPS PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業 67918676

PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1個)ねじの呼びG1/2注文コード67918676品番MFSK-14GPS
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!

用途
ミラフレキ専用
仕様Oリング、パッキン付きベージュタイプGタイプ適合管ミラフレキSS14ねじの呼びG1/2入数(個)1電線管の呼び16適合ノック径(Φmm)Φ22
注意
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和して下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラのケーブルを収納するためのPF管とボックスを接続箇所に使用しました。しっかり接続できました。

対象商品 : 34566971
2024-08-08
用途: 監視カメラ取付
エイコーテクノ卸売・小売業

未来工業のPVCボックスとフレキの接続に使用するために使用。作業が迅速にでき仕上がりもきれいになります。接続/解除の切り替えにコツが必要で個体によっては解除が困難なものも見当たります。緒先輩方のアドバイスがあれば歓迎します。

対象商品 : 34566987
2022-04-17
用途: WiFiの配管工事
キンパル工房

未来工業の商品は使いやすくていい。防水構造にも問題なし。

2が参考にしています
対象商品 : 34566962
2021-01-13
用途: 防犯カメラ用配線のため
その他業種

同社のボックスに防犯カメラ用配線のため使用しました。本体側はねじ込み型、PF管側はワンタッチ差し込みで防水もでき、非常に楽です。

対象商品 : 34566996
2024-02-10
用途: 湿度、水滴のかかる電気配線工事、ケーブル保護管として使用
株式会社富岡食品

防水タイプですが、PF管接続後少し緩く感じる。もう少しきつめのほうが安心

2が参考にしています
対象商品 : 34566962
2018-01-12
用途: 外構用の配線
製造業

パッキンが効いているので、屋外で使用するのも安心です。

対象商品 : 34566987
2021-08-12
用途: 電気の屋外配線
飲食業

商品には満足しておりますが、単品での購入ができないのが残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 34566971
2017-05-07
用途: 外のLANケーブルの配線
電気・ガス・熱供給・水道業

本体の取付がかんたんで、配管の接続、ロックがワンタッチできる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする