未来工業
VE両サドル(VE管・TLフレキ用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
寸法d(Φmm)
5
注文コード
67919008
品番
S-22
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合
VE管22・TLフレキ22
色
グレー
寸法L(mm)
75
寸法D(Φmm)
26
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
55
寸法d(Φmm)
5
入数(個)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください