曜日別特売
SSKD-16B 台付ステンレス片サドル 未来工業 67919376

SSKD-16B 台付ステンレス片サドル 未来工業 67919376
SSKD-16B 台付ステンレス片サドル 未来工業 67919376
SSKD-16B 台付ステンレス片サドル 未来工業 67919376

台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管CD管16、PF管14・16、VE管16
寸法D(Φmm)22
寸法L(mm)38.2
台の高さ(mm)10
内容量1セット(20個)注文コード67919376品番SSKD-16B
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
錆に強いステンレス製です。

材質ステンレス製寸法L(mm)38.2寸法D(Φmm)22台の高さ(mm)10適合管CD管16、PF管14・16、VE管16入数(個)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする