未来工業
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
寸法d(Φmm)
5.5
注文コード
67919525
品番
ST-31
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合径(Φmm)
31~33
寸法D(Φmm)
32
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
87
寸法P(mm)
62
寸法d(Φmm)
5.5
仕様
薄鋼:31
ケーブル
[CVケーブル]60スケX2C/60スケX3C/250スケX1C、[SVケーブル]50スケX3C/60スケX2C
入数(個)
10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください