未来工業
J管エルボ (45°)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合管
VE22
VE16
VE22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
67919638
品番
VEN-22K
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
高耐候性
耐衝撃性HI
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
色
ブラック
寸法L(mm)
44
寸法l(mm)
35
寸法d(Φmm)
33
適合管
VE22
入数(個)
1
注意
※ケーブル工事にご使用ください。