曜日別特売
WPS-3WK 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67920058

WPS-3WK 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67920058
WPS-3WK 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67920058
WPS-3WK 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67920058
WPS-3WK 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67920058

電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)ブラック注文コード67920058品番WPS-3WK
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

e-デザイン
施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。
スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!
3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。
雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。
ポールにも取り付けられます。

仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製ブラック備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
注意
※ご選定の際は、電力会社により取り付けスペースの異なる場合がありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする