曜日別特売
NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190

NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190
NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190
NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190
NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190
NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190
NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190
NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190
NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190
NCT-001 「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール WAKI(和気産業) 67923190

「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
使用範囲(mm)600~1150
内容量1個注文コード67923190品番NCT-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

伸縮自在の突っ張りポールです。
養生用シートの固定や仮設置柱に使えます。
車の荷台に突っ張って荷物が崩れるのを防止できます。
ハンドル式なので簡単に操作ができます。

用途養生用シートの固定や仮設置柱材質ポール本体:鉄 / ハンドル:アルミ / 先端パッド:熱可逆性ゴム(TPR)幅(mm)150高さ(mm)600奥行(mm)150耐荷重(kg)約30(垂直時)使用範囲(mm)600~1150
注意
※天井、床、壁面のしっかりした場所で使用してください。
※ 弱い場所につけると破損の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする