SIGNET(シグネット)
75° メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法(mm)
14×15
8×9
10×11
12×13
14×15
16×17
18×19
全長(mm)
236
189
210
219
236
257
273
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
67924005
品番
33674
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
材質
クロームバナジウム鋼
幅(mm)
【メガネ部】(D1)20.8/(D2)22.0
厚さ(mm)
【メガネ部】(A1)9.6/(A2)10.2
寸法(mm)
14×15
全長(mm)
236
質量(g)
155
角度(°)
【メガネ部】オフセット:75
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。