曜日別特売
CFC-002-K カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器 67924100

メイン画像

CFC-002-K カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器 67924100
CFC-002-K カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器 67924100
CFC-002-K カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器 67924100
CFC-002-K カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器 67924100
CFC-002-K カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器 67924100
CFC-002-K カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器 67924100
CFC-002-K カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器 67924100
CFC-002-K カードファイルケース 大容量タイプ ブラック カール事務器 67924100

カードファイルケース 大容量タイプ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード67924100品番CFC-002-K
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カードファイルケースは、デスクやキャビネットでのカードの保管に最適な収納アイテムです。
モノトーンカラーとシンプルながらも洗練されたデザインなので、ビジネスシーンはもちろん、家庭でのカードの整理にもお使いいただけます。

ブラック本体質量(g)350 (インデックスカード含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×100×73

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする