04HRL50A 【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品 岩崎製作所 67925281

こちらの写真は代表画像です。実際の寸法・長さとは異なります。

【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード67925281品番04HRL50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

日本消防検定協会型式適合品(合格品)です
消防用のノズル(管鎗)です
ハンドル付きで被覆にゴムが巻かれてます
ハンドルは操作性に効果を発揮します
ピットは濡れても滑らずに驚異のグリップ力があります
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております
吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています

付属品ハンドル、ゴム巻材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする