- モンダミン アース製薬 67925384

- モンダミン アース製薬 67925384
- モンダミン アース製薬 67925384
- モンダミン アース製薬 67925384
- モンダミン アース製薬 67925384
- モンダミン アース製薬 67925384

モンダミン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(700mL)注文コード67925384品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

すっきり清潔、お口の健康を守る洗口液です。すすぐだけで、よごれの除去と付着予防ができます。
歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流すマウスウォッシュです。
よごれ洗浄補助成分配合だから、お口の中をすっきり清潔にします。
イオンコーティング成分TetPP配合だから、よごれの付着を予防します。
キシリトール配合(矯味剤)
※アルコールを配合しています。
お口クチュクチュですっきり清潔、お口の健康を守る洗口液のモンダミン。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。キシリトール(矯味剤)配合。爽やかなペパーミントの香味。

香味さわやかなペパーミントの香味成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●洗浄補助剤:三リン酸5Na(TPP)、ポリリン酸Na(四リン酸6Na:TetPP)●pH調整剤:リン酸Na、リン酸2Na●保存剤:ブチルパラベン●香料(ペパーミントタイプ)●黄色4号、青色1号●基剤:銅クロロフィリンNa区分化粧品・洗口液シリーズモンダミン使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。アズワン品番64-1216-31商品タイプボトル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67925384
2023-06-09
用途: 口腔の洗浄、消臭、殺菌
製造業

アルコール検知器の常時有効性を確認するために購入しました。きちんと反応します。

対象商品 : 67925384
2020-03-13
用途: お口クチュクチュモンダミン

安心のモンダミンですので問題があるわけはありません。口の中がスッキリしとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする