曜日別特売
41A013Z 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所 67926078

亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個口径(A)【ねじ部分】15注文コード67926078品番41A013Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

亜鉛製 ガスネジカップリング

材質亜鉛製タイプ金具PFねじ式呼び径(A)【メスねじ側】13口径(A)【ねじ部分】15
注意
※写真はカップリングです。商品はメスネジ(内ネジ)のみとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする