曜日別特売
SP-5505 和風パンツ 風香(FU-KA) 67927740

SP-5505 和風パンツ 風香(FU-KA) 67927740
SP-5505 和風パンツ 風香(FU-KA) 67927740

和風パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚サイズLL注文コード67927740品番SP-5505
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。

仕様
ウエスト総ゴム 後身頃右側ポケット付 裾ひも入
材質ちりめん(ポリエステル100%)サイズLLウエスト(cm)76~84総丈(cm)105ヒップ(cm)126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする