風香(FU-KA)
和風スカート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
S
色
紺
江戸小紋・朱赤
江戸小紋・芥子
万筋・ピンク
万筋・茶
千鳥・ローズ
千鳥・ベージュ
麻の葉・ピンク
麻の葉・抹茶
鮫桜・茜色
鮫桜・菫色
縁起鮫小紋・ピンク
縁起鮫小紋・茶
黒
紺
エンジ
抹茶
ローズ
焦茶
グレー
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67928266
品番
SK-9505
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
ちりめん(ポリエステル100%)
色
紺
サイズ
M
スカート丈(cm)
96
ヒップ(cm)
104