風香(FU-KA)
茶着衣・スカートタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
桜・うぐいす
桜・うぐいす
桜・薄紫
鮫瓢箪・青磁
鮫瓢箪・紅梅
鮫瓢箪・ベージュ
笹舟・朱赤
笹舟・紺
桜づくし・桜色
桜づくし・銀鼠
桜と麻の葉・エンジ
桜と麻の葉・紺
扇矢絣四季花小紋・藍
扇矢絣四季花小紋・赤茶
サイズ
M
M
L
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67928397
品番
TY-6008
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
ちりめん(ポリエステル100%)
色
桜・うぐいす
サイズ
M
着丈(cm)
64
スカート丈(cm)
96
ヒップ(cm)
104
バスト(cm)
115
裄丈(cm)
65