風香(FU-KA)
和風パンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
L
色
デニム調
注文コード
67929325
品番
SP-5714
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
仕様
ウエスト総ゴムヒモ 裾ヒモ入り 後身頃右側ポケット付き
材質
ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
色
デニム調
サイズ
L
ウエスト(cm)
68~76
総丈(cm)
101
ヒップ(cm)
121