NI-3010 二部式着物 風香(FU-KA) 67929438

NI-3010 二部式着物 風香(FU-KA) 67929438
NI-3010 二部式着物 風香(FU-KA) 67929438

二部式着物

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
花雲・紺
サイズL
内容量1枚注文コード67929438品番NI-3010
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。着付けも簡単で、着崩れもしにくい二部式着物。
見た目はしなやかな印象ですが、思っている以上に動きやすいから、仕事もしっかりこなせるのです。

材質ちりめん(ポリエステル100%) デニム調花雲・紺サイズL身長(cm)160(参考)着丈(cm)62スカート丈(cm)102裄丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする