神戸生絲
パジャマ型ねまき 紳士
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
67930418
品番
NO.32
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
乾燥機可(60℃)
仕様
裏ガーゼ部抗菌防臭加工
混率(%)
綿100
身長(cm)
約170~175
ズボン丈(cm)
104
上着丈(cm)
75