神戸生絲
脇開き5分袖(右開き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67930585
品番
Mu14R
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
丸型マジック付きワンタッチ肌着。
腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
右手右腕の骨折、点滴、透析時にも便利。
男女兼用。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
混率(%)
綿100
身長(cm)
165~175
胴囲(cm)
76~84