CEA14DL-7.0WFU 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 67931048

CEA14DL-7.0WFU 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 67931048
CEA14DL-7.0WFU 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 67931048
CEA14DL-7.0WFU 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 67931048
CEA14DL-7.0WFU 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 67931048
CEA14DL-7.0WFU 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ 67931048

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適用畳数14
消費電力(W)27.1
光束(Lm)3800
内容量1台注文コード67931048品番CEA14DL-7.0WFU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです

消費電力(W)27.1定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階光束(Lm)3800直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85適用畳数14発光効率(Lm/W)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする