曜日別特売
SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075

 

SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075
SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075
SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075
SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075
SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075
SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075
SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075
SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075
SBD78DCBLP-W 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル アイリスオーヤマ 67931075

充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード67931075品番SBD78DCBLP-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【軽量1.6kg】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】
ブラシの回転力が高い高性能DCブラシレスモーター搭載で、ラグやカーペット奥の細かいゴミまで逃さず吸引。
紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。
操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。
紙パック式でゴミに触れずにゴミ捨てができ簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製です。

付属品
フロアヘッド・延長パイプ含む 1.6kg
充電アダプター、充電スタンド、
静電モップ、モップ帯電ケース、
すき間ノズル、
使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
ホワイト質量(g)1600(フロアヘッド・延長パイプ含む)定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×1050連続使用時間標準:約18分/約27分/ターボ:約10分充電時間約4時間充電方式入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A集じん量(L)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする