RC-IKB50-B IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 67931100

RC-IKB50-B IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 67931100
RC-IKB50-B IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 67931100
RC-IKB50-B IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 67931100
RC-IKB50-B IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 67931100
RC-IKB50-B IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 67931100
RC-IKB50-B IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 67931100

IHジャー炊飯器 5.5合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード67931100品番RC-IKB50-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

あらゆる面で使いやすさにこだわった炊飯器!

仕様炊飯メニュー:3メニュー(無洗米、白米、炊込み)厚さ(mm)内釜:3ブラック質量(g)4500消費電力(W)1130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×332×223電源コード(m)1(直挿し式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする