RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109

 

RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109
RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109
RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109
RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109
RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109
RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109
RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109
RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109
RDK-1042R ラック付きデスク 幅100×奥行42cm アイリスオーヤマ 67931109

ラック付きデスク 幅100×奥行42cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード67931109品番RDK-1042R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

機能充実シンプルなワークデスク。ラックをカスタマイズして作業効率アップ。ラックは左右どちらでも設置可能。アジャスターとクロスバーによりがたつきと横揺れ防止。作業中のストレス減少。メラミン加工だから飲み物を飲みながら作業可能。

天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×1200棚板耐荷重(kg)8材質(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする