ファミリー・ライフ
便利な伸縮式スツール 3色組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3色)
注文コード
67932920
品番
04647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
伸ばすだけで使える便利な伸縮式スツールです。
高さは7cm~45cmで調整可能です。(10段階調整)
持ち運びに便利な取っ手・肩紐付きです。
組立不要完成品
材質
PP
色
オレンジ+グリーン+ブラックの3色組
質量(g)
1個:(約)980
耐荷重(kg)
1個:(約)100
直径×高さ(cm)
(約)25×7~45