アーテック[学校教材・教育玩具]
キッズコスプレ衣装
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
67933620
品番
19627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる魔女衣装!
パープルカラーが映えるキッズ用魔女ドレス。ハロウィンの仮装や写真撮影に最適です
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
シャツ(ソフトサテンシャツ 丸襟付 C)×1、スカート(ソフトサテンチュールスカート)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【トップス】190×220(着丈:400、身幅:380)、スカート:Φ400~940×約300
種類
魔女(パープル)
注意
※-