アーテック[学校教材・教育玩具]
キッズコスプレ衣装
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
67933629
品番
19644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる学ラン衣装!
クールに着こなせる学生服スタイルの衣装。コスプレや舞台衣装として活躍します。
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
トップス(ソフトサテン学ラン C)×1、ズボン(ソフトサテンズボン テーパード C)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【トップス】肩幅:300、袖丈:305、着丈:410・ズボン 着丈:約550、ウエスト:約380~760
種類
学ラン
注意
※-