アーテック[学校教材・教育玩具]
キッズコスプレ衣装
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
67933726
品番
19634
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるベレー帽衣装!
おしゃれなベレー帽付きでガーリースタイルを演出。ハロウィンやパーティーに最適です。
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、スカート(ソフトサテンスカート)×1、サスペンダー×1、帽子(フェルトベレー帽子)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【トップス】着丈:400、肩幅:280、腕の長さ:330、スカート:Φ400~940×約300、サスペンダー:長さ:約600~950、ゴム幅:約25、帽子:約Φ240
種類
ベレー帽ガール
注意
※-