#98070【ワケあり】 防寒パイロットジャンパー 自重堂 67938030

防寒パイロットジャンパー

(64件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1着アッシュサイズLL注文コード67938030品番#98070【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,8903,998

襟元ボアつきで暖かい。
綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)アッシュサイズLL特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別長袖ジャンパー胸囲(cm)135混率(%)表地:綿100、裏地:ポリエステル100肩幅(cm)58袖丈(cm)60着丈(cm)76機能防寒対応シーズン生地ツイル中綿(g/m2)(身頃)120中綿(g/m2)(袖)60
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16793972
2021-11-08
用途: 通勤
サービス業

とても暖かいです。名前入れも上出来で本当お値段以上の
品物です。商品到着も早かったです

2が参考にしています
2026-01-31
用途: 溶接現場で使用
本間鉄工所

暖かいし動きやすい服装で大変満足しています
溶接時に使うんで火にも強くて最高です

対象商品 : 16794015
2022-01-21
用途: 冬季の作業用
医療・福祉・介護関連業

軽くてとても暖かいです。洗濯機で繰り返し洗ってますが今のところ問題ありません

1が参考にしています
2026-01-20
用途: 製造業(薬品製造時)

丈夫で軽くて着こごちも良いです。
価格もお手頃なので何回も購入させて頂いてます。
人気商品のようで今回はサイズが売り切れで残念でした。

対象商品 : 16794015
2020-12-28
用途: 建設作業に着用

暖かいです。
生地も厚くて、値段のわりに、いいと思います。
冬のみ、作業時には脱いでいる時もありますが、長持ちしています。
襟のボアも外せます。

8が参考にしています
2025-11-26
用途: 現場代理人
不動産業

サイズ、デザイン共に予想通りでしたが、右手の首の辺りの縫製が雑でほつれが糸たくさん有ったのでこの評価です。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 16794058
2020-12-28
用途: 冬の寒い中 従業員さんの防寒用に
個人のお客様

現場での作業が多い会社なので 防寒用に購入しました
ドライバーさん達も喜んでいました

1が参考にしています
対象商品 : 71243114
2025-03-05
用途: 建て方の時
その他業種

建て方の時に使いとても良かったので愛用しています
いろんな人に勧めています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする