曜日別特売
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091

KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 67938091

デジタル台秤(スタンダード/検定品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
67938091
品番
KL-SD2-K400B/9-10区【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)アウトレット
¥288,800209,800

産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。

用途
食品工場、運送業、製造業など
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
オプション
〔無線通信〕OP-14無線インタフェース(SD2用とIP2用あり)、〔外部通信〕OP-11T RS-232Cデータ出力(時計機能内蔵)、OP-12 RS-232C通信ケーブル(3m)、OP-13 USBコンバータセット、〔プリンタ〕OP-04無線ジャーナルプリンタ、OP-03ジャーナルプリンタ、〔リレー出力〕OP-06リレー出力、OP-21表示灯(赤1色、ブザーなし)、OP-22表示灯(赤・緑2色、ブザーあり)、OP-K01積層信号灯、OP-K01積層信号灯(ブザー付き)、〔設置〕OP-52指示計据置台、OP-56延長ケーブル(4m)、(B型専用)ショートポール(710mm)、(L型専用)ポールマウント、〔移動用〕移動用ハンドル車輪(B型用とL型用あり)、(B型専用)SUS製移動用ハンドル車輪、(L型専用)レベル調整脚、〔コンベアオ〕OP-63フリーローラ(A型用とB型用あり)、〔その他〕OP-80 ACアダプタ、(A型用)SUS製レベル調整脚、(A・B型用)SUS製蝶ボルト(指示部角度調整用)、(SD2用)底カバー
材質
ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
質量(kg)
約50
タイプ
スタンダードタイプ
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~+40
ひょう量(kg)
200/400(切替式)
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
目量(g)
ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100
最大計数値(個)
約8000
材質(ケース)
ABS樹脂製ケース
表示部
白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定
保護等級
IP65
機能
ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
550×700
計数可能単位質量(g)
50
計数時のサンプリング数(個)
5、10、20、50、100(切替可能)
重力加速度の範囲(m/s2)
9.799~9.795
適合地域
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
ひょう量単位
g
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
最大風袋量
ひょう量まで(減算式)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする