低床型フロアスケール PL-MLC11

低床型フロアスケール PL-MLC11 - Yamato(大和製衡)低床型フロアスケール PL-MLC11 - Yamato(大和製衡)低床型フロアスケール PL-MLC11 - Yamato(大和製衡)低床型フロアスケール PL-MLC11 - Yamato(大和製衡)

・表示部はEDI-570シリーズ、タッチ&テンキーの2WAY。
・片側スロープ標準付属、長さ300mm。設置スペースが狭くてもOK!
・載台高さ33m。台車やハンドパレットでの乗り上げが簡単!
・防塵・防水等級 IP67準拠。オールステンレス製で丸洗いOK!
・本体部自重65kg(PL-MLC11-SUS-320)/100kg(PL-MLC11-SUS-600)

用途
・食品・水産加工場における製造工程や残菜の計量に
仕様
指示計:EDI-570(電源AC100V~240V、50~60Hz、消費電力15W)※RS232C及びBluetoothは標準付属
材質
ステンレス製縞鋼板(本体、スロープとも)
長さ(mm)
【スロープ】300 (片側標準付属)
高さ(mm)
載台面/33
計量方式
ロードセル(4点マルチ)
精度等級
3級
内容量
1台
関連資料:(2.08MB)
注意
※本製品は使用地区ごとに品番が異なります。ご注文前に仕様欄の「使用地区」をご確認のうえ、ご注文ください。
※車上受け渡しとなります。
※Bluetoothやシリアル通信は標準装備です。
※その他オプションとして、分離スタンド、リレー接点入出力、アナログ出力、セパレート型ジャーナルプリンタ、ソフトオプション(マルチ計量・水引計量・2回計量)、スロープ長変更(450mm・600mm)、追加スロープ(300mm・450mm・600mm)、キャスターなどがございます。オプションご希望の場合は別途有償にてお見積りとなります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに校正書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(kg)
質量(kg)
載台寸法(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ひょう量(kg)
目量(kg)
載台寸法(mm)
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82412429PL-MLC11-SUS-600-5(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412438PL-MLC11-SUS-600-5【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
1,700,000
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412447PL-MLC11-SUS-320-5【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412456PL-MLC11-SUS-600-1【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200北海道
1,700,000
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412465PL-MLC11-SUS-600-7(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412481PL-MLC11-SUS-320-7(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412490PL-MLC11-SUS-600-2【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
1,700,000
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412499PL-MLC11-SUS-600-2(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412508PL-MLC11-SUS-320-6(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412517PL-MLC11-SUS-320-1(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900北海道
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412526PL-MLC11-SUS-600-6【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
1,700,000
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412535PL-MLC11-SUS-320-4【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412551PL-MLC11-SUS-600-6(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412560PL-MLC11-SUS-600-1(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200北海道
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412569PL-MLC11-SUS-600-3(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412578PL-MLC11-SUS-600-3【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
1,700,000
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412587PL-MLC11-SUS-320-6【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412596PL-MLC11-SUS-320-3(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412605PL-MLC11-SUS-320-4(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412621PL-MLC11-SUS-320-7【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412630PL-MLC11-SUS-320-5(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412639PL-MLC11-SUS-600-4(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412648PL-MLC11-SUS-320-3【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412657PL-MLC11-SUS-600-7【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
1,700,000
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412666PL-MLC11-SUS-320-2(メーカー実施校正証明書一式付)【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412675PL-MLC11-SUS-600-4【計量部】約100【スロープ】約176000.21200×1200東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
1,700,000
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412691PL-MLC11-SUS-320-2【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82412700PL-MLC11-SUS-320-1【計量部】約65【スロープ】約133200.1900×900北海道
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする