ノーブランド
汎用トナーカートリッジ RICOH SPトナー 3700H
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67938669
品番
SPトナー 3700H(汎用)【ワケあり】
在庫数量:残り30点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。
製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
純正品コード513826
適合
SP3700/3700SF
種別
汎用品
色
モノクロ大容量
印字枚数
7000枚
適合メーカー
RICOH/リコー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
※印字可能枚数は目安です。