BH-H20K用ホルダー【ワケあり】 リスペール BHシリーズ ホルダー 岐阜プラスチック工業 67939229

BH-H20K用ホルダー【ワケあり】 リスペール BHシリーズ ホルダー 岐阜プラスチック工業 67939229
BH-H20K用ホルダー【ワケあり】 リスペール BHシリーズ ホルダー 岐阜プラスチック工業 67939229

リスペール BHシリーズ ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個アズワン品番0-8054-11注文コード67939229品番BH-H20K用ホルダー【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

ダンパーの採用により、フタが静かに閉まります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体/スチール(サビ止塗装)、脚部/ゴム寸法(mm)320×385×535(830) ※()内はフタ開口時のサイズアズワン品番0-8054-11
注意
※本商品は直接患部に当てないでください。※本体にカバーは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする