MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555

正面1

MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555
MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555
MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555
MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555
MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555
MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555
MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555
MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555
MS241-33-6L スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー 住商モンブラン 68043555

スクラブ 兼用 半袖 ブルー/ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード68043555品番MS241-33-6L
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電ブルー/ネイビーサイズ6L混率(%)ポリエステル100素材ストレッチ二重織ドビー性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする