MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607

正面1

MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607
MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607
MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607
MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607
MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607
MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607
MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607
MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607
MS241-81-S スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー 住商モンブラン 68043607

スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード68043607品番MS241-81-S
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電バーガンディ/ネイビーサイズS混率(%)ポリエステル100素材ストレッチ二重織ドビー性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする