正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖 バーガンディ/ネイビー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
9L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68043704
品番
MS241-81-9L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電
色
バーガンディ/ネイビー
サイズ
9L
混率(%)
ポリエステル100
素材
ストレッチ二重織ドビー
性別
男女兼用