MS741-92-S パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044210

正面1

MS741-92-S パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044210
MS741-92-S パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044210
MS741-92-S パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044210
MS741-92-S パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044210
MS741-92-S パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044210
MS741-92-S パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム 住商モンブラン 68044210

パンツ 兼用 ネイビー 総ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード68044210品番MS741-92-S
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電ネイビーサイズS混率(%)ポリエステル100素材ストレッチ二重織ドビー裾上げ裾上げ済み性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする