正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68044840
品番
MS242-00-LL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●(加工・機能)4:制電●(加工・機能)5:退色防止
色
黒
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
素材
タフトロピカル
性別
男女兼用