曜日別特売
MB001-92-M パンツ 兼用 ネイビー 住商モンブラン 68044937

正面1

MB001-92-M パンツ 兼用 ネイビー 住商モンブラン 68044937
MB001-92-M パンツ 兼用 ネイビー 住商モンブラン 68044937
MB001-92-M パンツ 兼用 ネイビー 住商モンブラン 68044937
MB001-92-M パンツ 兼用 ネイビー 住商モンブラン 68044937

パンツ 兼用 ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード68044937品番MB001-92-M
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●(加工・機能)4:制電●(加工・機能)5:退色防止ネイビーサイズM混率(%)ポリエステル100素材タフトロピカル裾上げ裾上げ済み性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする