MROCAT
やわらか連結スノコ(10枚)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
青
青
グレー
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68045409
品番
C00641-BL
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
シャワー室、ロッカールーム、プールサイド、ベランダなどに
材質
軟質塩ビ
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
300×300
色
青
質量(g)
約350
入数
10枚
注意
※用途以外のご使用はおやめください。