Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 23A, 1031400000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68046179 品番1031400000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●ケーブルCSA:1.5mm2●モデル番号:WDU 1.5/ZZ 適合CE、RoHS 定格電流(A)23 AWG14 →26 RoHS指令(10物質対応)対応 特性CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. 2 In 2 Out. Two termination points each side, allowing for a high density installation in confined spaces. 結線方法スクリュー レベル数シングル 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする